Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 AG24-P7V9S2BBWP Lichtspot Weiß LED 6,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 AG24-P7V9S2BBWP Lichtspot Weiß LED 6,4 W
LEDS-C4 AG24-P7V9S2BBWP Lichtspot Weiß LED 6,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93096516
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG24-P7V9S2BBWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.4 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
527 lm
Strahlungswinkel
14 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.