Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Spigen ACS03314 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93128765
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS03314
EAN/GTIN:
     8809811850628
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Mini
Name der Farbe
Matte black
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Zertifizierung
Air Cushion Technology
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.