| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-93143310 Herst.-Nr.: 00196951 EAN/GTIN: 4047443473912 |
| |
|
| | |
| Das magnetische „MagCase“ ist speziell für das iPhone 13 mini entwickelt. Durch den im Cover integrierten Magnetring können Sie die MagSafe-Technologie für schnelleres kabelloses Laden nutzen. Die transparente Hülle schützt Ihr Smartphone zuverlässig, ohne sein Design zu verdecken. - Integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermöglicht Wireless Charging für Apple iPhone 13 mini - Perfekte Auto-Positionierung optimiert für Wireless Charger - Starker Handyschutz: Das Handy-Cover mit der robusten Materialkombination dämpft und verteilt die Vibrationen eines Stoßes gleichmäßig und schützt vor Kratzern - Die Handyhülle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel - Rutschhemmende Oberfläche liegt angenehm griffig in der Hand Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 mini | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |