| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-93144181 Herst.-Nr.: BS75617 EAN/GTIN: 4017538034434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerktester RJ45 Der Kabel Tester ist ein ideales Testgerät zum Prüfen und Lokalisieren von Netzwerk- und Kommunikationsverkabelungen. Folgende Testfunktionen unterstützt der Tester: Zum Testen und Lokalisieren bereits verlegter Netzwerk oder Kommunikationskabel. Das Gerät wir mit einer passenenden Kunstledertasche mit Reisverschluss geliefert. Für den Betrieb wird u.a. Batterie benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln. Zum Lokalisieren von nicht verbunden Einzelleitern. Konfiguration: 1 zu 1 Belegungsprüfung. Der Kabel Tester besteht aus zwei modularen Einheiten, dem Kabel Tester und einer Empfangseinheit. Durch die Modulbauweise kann der Kabel Tester für lokale loop-back Kabelprüfungen wie auch für das Prüfen von bereits verlegten Kabeln mittels der Empfangseinheit eingesetzt werden. Da dieser Kabel Tester mit geschirmten Anschlüssen ausgestattet ist, können Kabelschirmungen (FTP, SFTP) mit überprüft werden. Weiterhin ist dieser Kabel Tester ausgestattet mit einem Auto-Scan und einem Manuellen Testmodus. Zur Überprüfung von RJ45 Kabeln nach EITA/TIA 568 A/B Standard - zum Testen von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen - Verbindungstest mit Anzeige über LED für 8 Einzeladern und Abschirmung - Betrieb mit 9V Block (nicht enthalten) - inkl. Schutztasche Weitere Informationen: Lieferumfang | Aufbewahrungstasche | Ja | Technische Details | Unterstützte Steckverbinder | RJ-45 | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | Energie | Akku-/Batteriespannung | 9 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |