Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Optische 4-Port 10G Ausgabekarte (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Optische 4-Port 10G Ausgabekarte (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN Optische 4-Port 10G Ausgabekarte (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN Optische 4-Port 10G Ausgabekarte (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN Optische 4-Port 10G Ausgabekarte (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7177
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8584K2-AT
EAN/GTIN:
     4719264649516
Die VM8584 Optische 4-Port 10G Ausgabekarte bietet eine einfache Möglichkeit, 4 HDMI Quellen über optische Extender und bis zu 16/32 Eingangs- und 16/32 Ausgangsanschlüsse an einem modularen ATEN Matrix Switch über verschiedene AV-Schnittstellen an HDMI Bildschirme zu leiten. Die VM8584 wurde mit Glasfasertechnologie für die Langstreckenübertragung entwickelt und verlängert zusammen mit seinem SFP+ Modul das unkomprimierte 4K Signal über Duplex-Glasfaserkabel bis zu 300 m (mit VM8584K1) oder 10 km (mit VM8584K2). Die Glasfaser vereinfacht die Verkabelung, indem sie eine störungsfreie Langstreckenübertragung von Audio-, Video-, IR- und RS-232-Steuersignalen über einen einzigen Satz von Duplex-Kabeln garantiert, die einfach an den SFP+ Steckplatz angeschlossen werden können. Darüber hinaus unterstützt die VM8584 eine hohe Datenrate von 10,2 Gbps und erfüllt die HDMI-Spezifikationen einschließlich 3D, Deep Color und 4K, um eine hervorragende Videoqualität zu gewährleisten.
1x VM8584 Optische 4-Port 10G Ausgabekarte
4x SFP+ Module
4x 3-polige Anschlussblöcke
1x IR Empfänger
1x IR Sender
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.96 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
650 g
Design
Produkttyp
Output board
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
Aten VM3250/VM3200/VM1600A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
1146 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.930,46*
€ 4.154,02*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.221,77*
€ 4.447,69*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.318,64*
€ 5.593,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.154,02*
€ 4.943,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.125,71*
€ 4.909,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.002,76*
€ 4.763,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.940,74*
€ 4.689,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.930,46*
€ 4.677,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.