Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Baby Annabell Lunch Time Trickbottle Puppen-Babyflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93232291
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706404
EAN/GTIN:
     4001167706404
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
109 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsvolumen
633.6 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Babyflasche
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink, Weiß
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.