Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66819 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66819 Patch Panel 1U
DeLOCK 66819 Patch Panel 1U
DeLOCK 66819 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93240788
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66819
EAN/GTIN:
     4043619668199
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel
patchpanel 1he
Dieses Patchpanel von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet. Es bietet Platz für die Befestigung von 6 Keystone Modulen. Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Patchpanel ist, dass zum Einbau in einen Netzwerkschrank kein Werkzeug benötigt wird. Die integrierten Befestigungsklammern können einfach nach außen geschoben werden, dadurch wird das Panel arretiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
254 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.