Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 744-151312 Herst.-Nr.: 411252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Inhalt (Gramm) | 40 g | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Schokolade | | Gluten-frei | Ja | | Anzahl | 12 | Nährwertangaben | Proteingehalt (pro Portion) | 5.6 g | | Fettgehalt (pro Portion) | 14.8 g | | Kohlenhydratgehalt (pro Portion) | 9 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,51* | ab € 16,34* | € 22,19* | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,44* | € 23,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 18,69* | € 25,17* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 18,53* | € 25,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|