Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC 24G2SAE/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93282124
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24G2SAE/BK
EAN/GTIN:
     4038986199919
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
23,8"-Gaming-Monitor mit 165Hz Bildwiederholrate, 1ms MPRT-Reaktionszeit und FreeSync Premium
Der 24G2SAE/BK ist das richtige Modell für alle, die nach hoher Leistung suchen. Er verfügt über 1080p Full High Definition (FHD), niedrige Eingangsverzögerung, FreeSync Premium und einen großen Farbraum sowie einen klassischen Standfuß mit Neigefunktion.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
93 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
126 %
NTSC Abdeckung (typisch)
96 %
Adobe RGB-Abdeckung
94 %
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
651440
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
5600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
421 mm
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Breite (ohne Standfuß)
539.05 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.