Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef UNA 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef UNA 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Aluminium
Graef UNA 90 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93300982
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     UNA90EU
EAN/GTIN:
     4001627009687
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4460 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Anzahl der Klingen
1
Edelstahl-Klingen
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Ausgabefach
Ja
Schutzkappen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Schutzkappe
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
5830 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,30*
€ 523,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,05*
€ 499,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.