Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia TREK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia TREK
Olympia TREK
Olympia TREK
Olympia TREK
Olympia TREK
Olympia TREK
Olympia TREK
Artikel-Nr.:
     2753M-7406563
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2288
EAN/GTIN:
     4030152022885
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Olympia TREK. Bildschirmdiagonale: 14 cm (5.5 Zoll), Display-Auflösung: 1440 x 720 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 1,27 GHz, Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: MT6739WA. RAM-Kapazität: 3 GB, Interne Speicherkapazität: 32 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 10.0. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz, Orange. Gewicht: 236 g
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.27 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MT6739WA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 Zoll
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236 g
Breite
155 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
14 mm
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
480 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,22*
€ 130,47*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,22*
€ 130,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 152,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 122,47*
€ 153,49*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 177,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.