Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AV-HS60C3G Touch-Control-Panel 25,6 cm (10.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC AV-HS60C3G - Menü-Touch-Panel mit 10,1" LCD-Touchscreen passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher
PANASONIC AV-HS60C3G - Menü-Touch-Panel mit 10,1" LCD-Touchscreen passend für AV-HS6000 2 ME Live Switcher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93336986
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV-HS60C3G
EAN/GTIN:
     885170194250
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display
touch display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Typ
LCD
Leistungen
Befestigungstyp
In der Tischplatte
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.48 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.54 A
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
46.1 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: touchdisplay panasonic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.544,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.822,38*
€ 4.548,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.794,83*
€ 4.515,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.666,46*
€ 4.363,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.596,17*
€ 4.279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.544,50*
€ 4.217,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.