Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 433516M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 433516M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 433516M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 433516M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401022
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     433516M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
64 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.