Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 476710G Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 476710G Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 476710G Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 476710G Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401069
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     476710G
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
530 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.