Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 108018 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 108018 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108018 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108018 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108018 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401153
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     108018
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
211 mm
Gewicht
370 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.