Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 108109 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 108109 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108109 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108109 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 108109 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401170
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     108109
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Gewicht
65 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.