Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
King Tony 9TD40317M Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93401220
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     9TD40317M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
117 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.