Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Aquacolor Mehrfarbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93481741
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1618/6
EAN/GTIN:
     4006381483650
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Deckeltyp
Fixed
Leicht zu schärfen
Ja
Namensschild
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
FSC, CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Paketgewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,25223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.