Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681853-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Stoßfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681853-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Stoßfänger Schwarz
eSTUFF ES681853-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Stoßfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93489508
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681853-BULK
EAN/GTIN:
     5704174551041
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Etui-Typ
Stoßfänger
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Tab S7 FE (SM-T730,SM-T736B)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
520 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.