Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 064ANET--CE2 Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 064ANET--CE2 Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
AVer 064ANET--CE2 Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93520145
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     064ANET--CE2
EAN/GTIN:
     4719552127054
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
225 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
VC520PRO/VC540/FONE540
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8543709099
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.