Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCO GBX75 Fahrzeugstarthilfe 2500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCO GBX75 Fahrzeugstarthilfe 2500 A
NOCO GBX75 Fahrzeugstarthilfe 2500 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93566605
Hersteller:
     NOCO
Herst.-Nr.:
     GBX75
EAN/GTIN:
     0046221200089
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
1710 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Ausgangsstrom
2500 A
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
74 Wh
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Benzinmotor-Bewertung (max.)
8.5 l
Dieselmotor-Bewertung (max.)
6.5 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122.9 mm
Verpackungstiefe
184.9 mm
Verpackungshöhe
248.9 mm
Paketgewicht
2272 g
Energie
Ladezeit
40 h
USB Ausgangsspannung
20 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
292.1 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.