Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCO GBX55 Fahrzeugstarthilfe 1750 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCO GBX55 Fahrzeugstarthilfe 1750 A
NOCO GBX55 Fahrzeugstarthilfe 1750 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93566803
Hersteller:
     NOCO
Herst.-Nr.:
     GBX55
EAN/GTIN:
     1210000620071
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
231.9 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1528 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Ausgangsstrom
1750 A
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
46 Wh
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Benzinmotor-Bewertung (max.)
7.5 l
Dieselmotor-Bewertung (max.)
5 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
1619 g
Energie
Ladezeit
28 h
USB Ausgangsspannung
20 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
519.9 mm
Höhe des Versandkartons
242 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.