Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCO GBX155 Fahrzeugstarthilfe 4250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCO GBX155 Fahrzeugstarthilfe 4250 A
NOCO GBX155 Fahrzeugstarthilfe 4250 A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93566843
Hersteller:
     NOCO
Herst.-Nr.:
     GBX155
EAN/GTIN:
     0046221200096
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
2640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Ausgangsstrom
4250 A
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
99 Wh
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Benzinmotor-Bewertung (max.)
10 l
Dieselmotor-Bewertung (max.)
8 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122.9 mm
Verpackungstiefe
207.7 mm
Verpackungshöhe
343.1 mm
Paketgewicht
3179 g
Energie
Ladezeit
64 h
USB Ausgangsspannung
20 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
228 mm
Höhe des Versandkartons
284.9 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,92*
€ 462,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.