| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-93586809 Herst.-Nr.: 1538 EAN/GTIN: 4006874015382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 85 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 32 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 37 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 97 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 78 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 57 g | Merkmale | Produkttyp | Rennauto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | ![](/p.gif) | Vormontiert | Ja | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Chevrolet Camaro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |