Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1101 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Siku 1101 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93586825
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4006874011018
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
22 g
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.