Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Struana Badezimmer Deckenleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93607107
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341012
EAN/GTIN:
     8719514341012
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Technische Details
Material
Synthetisch
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003056901
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
59 mm
Länge (mm)
360 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
22 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
396 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.