| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-93706179 Herst.-Nr.: NFF1712 EAN/GTIN: 5901969426823 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Universal-Gamingstuhl | | Maximales Nutzergewicht | 150 kg | | Sitztyp | Gepolsterter Sitz | | Rücklehnentyp | Gepolsterte Rückenlehne | | Armlehne | Ja | | Gamingplattformen unterstützt | Universal | | Sockelfarbe | Schwarz/Weiß | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Sitzfarbe | Schwarz, Weiß | | Sitzmaterial | Kunstleder | | Einstellbare Rückenlehne | Ja | | Farbe Rückenlehne | Schwarz, Weiß | | Material Rückenlehne | Kunstleder | | Armlehnenart | Gepolsterte Armlehne | | Nackenkissen | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Gashubklasse | 3 | | Anzahl der Räder | 5 Rad/Räder | | Radmaterial | Gummi | | Atmungsaktiv | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Ergonomie | Kopfstütze | Ja | | Lendenkissen | Ja | | Einstellbare Sitzhöhe | Ja | | Kippsperre | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15800 g |
|
| | |
| | | |
| |