Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
DrayTek Vigor 2865ax WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93781427
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2865AX-B-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484743954
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
780 g
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
VDSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
1x1
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.