Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Laeta USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93799845
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213107
EAN/GTIN:
     4047443479082
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die Revolution: Mit USB-C passt endlich einer für alle - egal wie rum. Sollten Ihre Geräte noch nicht mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet sein, können Sie diesen USB-Stick natürlich auch als USB-A-Anschluss verwenden. Für die USB-Zukunft sind Sie damit bestens gerüstet. - Ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD - Lästiges Ausprobieren entfällt: USB-C-Stecker können beliebig eingesteckt werden - Hochwertiges und robustes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP MacOS 9.x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.