| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-93800838 Herst.-Nr.: 574286EUC EAN/GTIN: 0035051574286 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 374.7 mm | | Höhe des Versandkartons | 336.6 mm | | Volumen Hauptkarton | 33000 cm³ | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10035051574283 | Lern- und Übungsfähigkeiten | Fantasievolles Spielen | Ja | | Lern- | Training der motorischen Fähigkeiten | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 355.6 mm | | Verpackungstiefe | 81.3 mm | | Verpackungshöhe | 304.8 mm | | Verpackungsvolumen | 9000 cm³ | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Puppentyp | Modepuppe | | Puppen Geschlecht | Weiblich | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |