Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Rainbow High Collector Edition – Jett Dawson
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93800856
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     576761EUC
EAN/GTIN:
     0035051576761
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
419.1 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Volumen Hauptkarton
39000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051576768
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406.4 mm
Verpackungstiefe
134.6 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
900 g
Verpackungsvolumen
17000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.