Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL 121.001 Reisekissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL 121.001 Reisekissen Schwarz
SISSEL 121.001 Reisekissen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93807569
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     121.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
Cervikalring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
310 mm
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
1390 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Beste Verwendung
Auto
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.