Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93810913
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45CA1010000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, DPL, IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Energie
Stromverbrauch (Standby)
9.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
12600 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII supported – over UDP/IP (private enterprise MIB included), SMTP Supports IPv4 and IPv6
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckfarben
Schwarz
Einstellungen der Randtiefe
Fixed
Maximale Drucklänge
4.8 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.613,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,18*
€ 1.989,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,95*
€ 1.984,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,85*
€ 1.949,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,95*
€ 1.928,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,75*
€ 1.920,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Honeywell
50174832-001
ab € 347,11*
Zubehör
Honeywell
50180196-001
ab € 103,08*
Zubehör
Honeywell
50180236-001
ab € 347,09*
Zubehör
Honeywell
50180237-001
ab € 441,91*
Zubehör
Honeywell
50180234-001
ab € 707,07*
Zubehör
Honeywell
50180201-001
ab € 609,40*
Zubehör
Honeywell
50180221-001
ab € 38,07*
Zubehör
Honeywell
I90027-0
ab € 93,55*
Zubehör
Honeywell
I90054-0
ab € 29,48*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW2
ab € 54,89*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW3
ab € 110,19*
Zubehör
Honeywell
PM45-APPL-01
ab € 135,22*
Zubehör
Honeywell
PM45-IND-01
ab € 273,85*
Zubehör
Honeywell
PM45-PAR-01
ab € 120,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.