Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermotransferdrucker
>
Artikel
Honeywell PM45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-93810920
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
PM45A12000000200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DP, DPL, IPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Unterstützte Bildformate
PNG, BMP, GIF, PCX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Energie
Stromverbrauch (Standby)
9.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
295 mm
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII supported – over UDP/IP (private enterprise MIB included), SMTP Supports IPv4 and IPv6
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckfarben
Schwarz
Einstellungen der Randtiefe
Fixed
Maximale Drucklänge
4.8 m
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermotransferdrucker
,
honeywell beschriftungsgerät
,
thermotransferdrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.601,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.642,61*
€ 1.954,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,86*
€ 1.951,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,30*
€ 1.923,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,12*
€ 1.913,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,29*
€ 1.905,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Honeywell PM45A Drucker mit Spender, Lineraufwickler - 203 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) Schnittstellen - PM45A10000030200
Honeywell
PM45A10000030200
ab € 1.314,29*
Zubehör
Honeywell 50174832-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile WLAN-Schnittstelle
Honeywell
50174832-001
ab € 345,49*
Zubehör
Honeywell 50180196-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Dispensor
Honeywell
50180196-001
ab € 103,06*
Zubehör
Honeywell 50180236-001 Druckkopf
Honeywell
50180236-001
ab € 348,57*
Zubehör
Honeywell 50180237-001 Druckkopf
Honeywell
50180237-001
ab € 442,76*
Zubehör
Honeywell 600 dpi
Honeywell
50180234-001
ab € 707,42*
Zubehör
Honeywell Cutter-Kit
Honeywell
50180201-001
ab € 611,08*
Zubehör
Honeywell Einklappbarer Kern
Honeywell
50180221-001
ab € 38,07*
Zubehör
Honeywell PM45 Compact Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 350 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Honeywell
PM45CA1000030200
ab € 1.554,06*
Zubehör
Honeywell PM45, Basic, Extended Warranty, 1 Year Standard + 1 Year Extended
Honeywell
SVCPM45-EXW2
ab € 54,99*
Zubehör
Honeywell PM45, Basic, Extended Warranty, 1 Year Standard + 2 Year Extended
Honeywell
SVCPM45-EXW3
ab € 109,13*
Zubehör
Honeywell PM45-APPL-01 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Serielle Schnittstelle
Honeywell
PM45-APPL-01
ab € 134,67*
Zubehör
Honeywell PM45-IND-01 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Honeywell
PM45-IND-01
ab € 273,90*
Zubehör
Honeywell PM45-PAR-01 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Serielle Schnittstelle
Honeywell
PM45-PAR-01
ab € 120,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen