Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Basic-S Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Basic-S Steckdose Weiß
shiverpeaks Basic-S Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93819880
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-10111
EAN/GTIN:
     4017538135599
Universelles Keystone Anschlussfeld (Faceplate) geeignet für Auf- und Unterputzgehäuse mit einer Abmessung von ca. 115x72mm und einem Lochabstand von ca. 83,5mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
9.7 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.