Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90562 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90562 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
DeLOCK 90562 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
DeLOCK 90562 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
DeLOCK 90562 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93824421
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90562
EAN/GTIN:
     4043619905621
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC, Notebook oder direkt mit dem Handy oder Tablet kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit
Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 30 Scans in der Sekunde.
Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Übertragung via Bluetooth, USB oder 2,4 GHz
Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt entweder über Bluetooth direkt mit dem bluetoothfähigem Ausgabegerät oder über das 2,4 GHz Frequenzband mit Hilfe des beiliegenden USB Dongles. Alternativ kann der Scanner mit dem beiliegendem USB Kabel am Rechner verbunden werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
70 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
USB-Version
2.0
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
4.0
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
300 mm
Lesegeschwindigketi (max)
30 Auslesungen/Sekunde
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.