Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
eSTUFF ES67140004 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93830262
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67140004
EAN/GTIN:
     5704174529941
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.