Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama 00196954 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93833804
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196954
EAN/GTIN:
     4047443473264
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Stylischer Used-Look, Funktionalität und optimaler Rundumschutz für das Apple iPhone 13: Das "Guard Pro“ vereint alles in einer Handyhülle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag.

- Einsteckfach für Karten oder Ähnliches mit Easy-Slide-Funktion
- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.