Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Apple MM193ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Braun, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93841597
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM193ZM/A
EAN/GTIN:
     194252779996
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Leder Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 13 Pro entwickelt. Es schützt genauso gut, wie es aussieht, und sorgt dabei für noch mehr Stil. Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine natürliche Patina. Das Case dockt schnell und genau richtig an. Es passt perfekt über dein iPhone und bewahrt seine dünne Form. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 13 Pro ausrichten, lässt sich das Case fast schon magisch befestigen und abnehmen. Die perfekt ausgerichteten Magnete machen kabelloses Laden schneller und einfacher als je zuvor. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Dieses Case wurde aus hochwertigem, weichem Leder gefertigt und schützt dein iPhone. Leder ist ein natürliches Material und kann, wie bei einem edlen Ledergürtel, mit der Zeit Falten, Tragespuren oder eine Patina bekommen. Bei der Verwendung von MagSafe Zubehör können leichte Abdrücke entstehen. Falls du das vermeiden möchtest, empfehlen wir, ein iPhone 13 Pro Silikon Case oder Clear Case zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produktfarbe
Braun, Gold
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro
Name der Farbe
Golden Brown
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.