Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMG 07105 Elektrischer Umwandler 6,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMG 07105 Elektrischer Umwandler 6,3 W
Traco Power TMG 07105 Elektrischer Umwandler 6,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93856459
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 07105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
6.3 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
DC input Spannung
120 - 370 V
Ausgangsstrom
1260 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Silikon, Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.4 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
27.4 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 10-105
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.