Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WNP-UA300-01 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WNP-UA300-01 Modem
Gembird WNP-UA300-01 Modem
Gembird WNP-UA300-01 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93874134
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WNP-UA300-01
EAN/GTIN:
     8716309119634
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
DC input Spannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10
Protokolle
Unterstützte Protokolle
64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Tiefe
8 mm
Höhe
33 mm
Breite
15 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Modem
Schnittstelle
USB 2.0
Chipsatz
RTL8192EU
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, sma steckverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.