Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario 21,1 cm (8.3 Zoll) Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox Vario 21,1 cm (8.3 Zoll) Folio Grau
nevox Vario 21,1 cm (8.3 Zoll) Folio Grau
nevox Vario 21,1 cm (8.3 Zoll) Folio Grau
nevox Vario 21,1 cm (8.3 Zoll) Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93885853
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4250686410112
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör tasche
ipad zubehör
Die VARIO Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das iPad im Inneren der Tasche, durch ein Case aus shockproof TPU sicher geschützt. Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um. Durch die unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht, das iPad startet nach dem öffnen der Frontklappe (Wake up Funktion) und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt. Durch die integrierte Apple Pencil Aussparung, kann man diesen immer sich verstauen und mitführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,04*
€ 8,378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.