Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Tierlieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Tierlieder
tonies Tierlieder
tonies Tierlieder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93896595
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10001258
EAN/GTIN:
     4251192125057
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Die besten Tierlieder - neu interpretiert und aufgefrischt! Ob auf der Mauer lauernde Wanzen, summende Bienen oder Affen, die durch den Wald rasen. Natürlich sind sie alle dabei, wenn das Kinderzimmer kurzeitig zum tanzenden Zoo wird oder man die Band mal eben mit auf Safari nehmen muss. 23 Songs, also knapp 50 Minuten der bekannten Tierlieder ganz neu eingespielt mit den Minimusikern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Lieder
1
Mit Ton
Ja
Kompatible Produkte
Toniebox
Sonstige Funktionen
Spieldauer
53 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.