| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-93929150 Herst.-Nr.: 58979 EAN/GTIN: 4015615589792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuheit 2021: Als PIKO Expert Produkt weist der Taschenwagen T 3000 Sdggmrss738 alle Merkmale eines hochpräzisen H0 Modells auf. Um auch als Miniatur des großen Vorbilds eine hohe Stabilität neben ausgezeichneten Laufeigenschaften zum Einsatz in schnellen Güterzügen zu gewährleisten, wurde ein Metallrahmen gewählt. Der Doppel-Wagen wird mit zwei originalgetreuen LKW-Aufliegern Walter geliefert. Damit der Modellbahner auch das PIKO Modell vorbildentsprechend für den gelegentlichen Transport von Containern heranziehen kann, sitzen auf den Seitenlangträgern Zapfen für den Containeraufsatz, die vorbildgerecht verschiebbar sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 393 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Orange, Gelb | ![](/p.gif) | Typ | Model railway/train | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |