Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM155R71H223KA12D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM155R71H223KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM155R71H223KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93983066
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H223KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16919*
€ 0,20134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02212*
€ 0,02632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01602*
€ 0,01906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01372*
€ 0,01633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00525*
€ 0,00625
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00463*
€ 0,00551
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00401*
€ 0,00477
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00269*
€ 0,0032
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C223K5RACAUTO
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.