Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94028879
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200BL
EAN/GTIN:
     3760265541980
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Stativbefestigung
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Blau
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
96 g
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Speicherkartensteckplätze
1
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
50
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/2EV step)
ISO-Empfindlichkeit
50, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
18 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4896 x 3672 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Foto Auflösung(en)
(18M) 4896 x 3672 (16M) 4608 x 3456 (14M) 4288 x 3216 (12M) 4000 x 3000 (10M) 3648 x 2736 (8M) 3264 x 2448 (7M HD) 3648 x 2056 (5M) 2592 x 1944
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera agfa photo, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.