Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2 Zoll Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2 Zoll Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink
AgfaPhoto Compact Realishot DC8200 1/3.2 Zoll Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94028881
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200PK
EAN/GTIN:
     3760265541997
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Pink
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Motion-JPEG Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
AVI
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/2EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
18 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4896 x 3672 Pixel
Größe des Bildsensors
1/3.2 Zoll
Foto Auflösung(en)
(18M) 4896 x 3672 (16M) 4608 x 3456 (14M) 4288 x 3216 (12M) 4000 x 3000 (10M) 3648 x 2736 (8M) 3264 x 2448 (7M HD) 3648 x 2056 (5M) 2592 x 1944
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.