Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM155R71H473KE14D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM155R71H473KE14D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM155R71H473KE14D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94029877
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H473KE14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
47 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0033*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10156*
€ 0,12086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01693*
€ 0,02015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01037*
€ 0,01234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00525*
€ 0,00625
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0033*
€ 0,00393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.