Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 96854 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 96854 maßstabsgetreue modell Zugmodell
PIKO 96854 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94048630
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     96854
EAN/GTIN:
     4015615968542
Suchbegriffe:
Triebwagen H0
triebwagen h0
Neuheit 2021: Die PIKO Modelle der RBe 4/4-Familie und die Steuerwagen aus der EW II-Serie weisen alle relevanten Details ihrer jeweiligenVorbilder auf und geben die auffällige Kopfform überzeugend wieder. Die Triebwagen verfügen über eine eingebaute Innen- und Führerstandsbeleuchtung und sind exakt im Maßstab 1:87 umgesetzt. Weiterhin zeichnen sich die Fahrzeuge durch feinste Lackierung und Bedruckung, filigrane Stromabnehmer und eine präzise Dachlandschaft, angesetzte Griffstangen und Rückspiegel,schlierenfreie Fenster, scharf gravierte Drehgestelle und eine detaillierte Inneneinrichtung aus. Die Fahrzeuge besitzen einen Motor mit zwei Schwungmassen, eine PluX22-Schnittstelle und sind für Sound sowie den Einbau eines PIKO Sound-Decoders mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet. Die Innenbeleuchtung ist auch beim Steuerwagen serienmäßig ab Werk vorhanden. Bremsschläuche zum optionalen Aufrüsten für den Vitrineneinsatz liegen bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
544 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,51*
€ 588,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,55*
€ 552,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,23*
€ 516,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.