Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Gembird GGS-UMGL4-01-RU Tastatur Maus enthalten Gaming USB Russisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94050647
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     GGS-UMGL4-01-RU
EAN/GTIN:
     8716309118590
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
4-in-1-Gaming-Kit mit Gaming-Tastatur in Originalgröße, Maus, Mauspad und Gaming-Headset

Regenbogen-LED-Lichteffekt in Tastatur, Maus und Headset

Tastatur mit praktischen Multimedia-Hotkeys für Internet- und Musikfunktionen

Optische 6-Tasten-Maus (Auflösung 800 - 2400 dpi)

Stereo-Headset mit Mikrofon und Inline-Lautstärkeregelung

Gaming-Mauspad (300 x 250 mm) mit fransenfrei vernähte Kanten
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Headset enthalten
Ja
Headset-Typ
Binaural
Mikrofon-Typ
Boom/In-line
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Headset-Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
444 x 158 x 24 mm
Tastaturgewicht
460 g
Produktabmessungen (B x T x H)
115 x 63 x 40 mm
Mausgewicht
120 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
6
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Mauskabellänge
1.5 m
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Lieferumfang
Mauspad enthalten
Ja
Maße Mauspad
300 x 250 mm
Mousepad-Material
Gummi
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Russisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,11*
€ 46,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.